Daisy Chain Ethernetタイプ/Modbus TCP対応(ADAM-6200シリーズ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 入力15ch絶縁型デジタル 注文コード55319137 品番ADAM-6250-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は入力・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

ADAM-6200シリーズは、アナログI/ O、デジタルI/ Oおよびリレーのモジュールで構成されるイーサネットI/Oの新しい製品グループです。デイジーチェーン接続とHTML5に対応するADAM-6200シリーズはハードウェア設計を促進しユーザがソフトウェアファンクションをアプリケーションフィールドで有効化するために有用な多くの機能を有しています。
==================================================================================
・ADAM 6200は Daisy-chain対応。【ADAM 6000 シリーズの進化版】
・ピアツーピア(P2P)接続で、I/Oモジュール間のチャンネルマッピングが簡単。
・ADAM-6200モジュールにGCL機能が内蔵され、論理ルールの設定が容易。
・IoTプロトコル:MQTT、SNMP、RESTful、TLSなどのとスムーズに通信可能。
・デイジーチェーン接続で配線が簡素化され、設置スペースを節約。
・イーサネットのオートバイパス機能により、モジュールのシャットダウン時でも電源障害を防ぎ、システムの信頼性を向上。
==================================================================================

出力15ch絶縁型デジタル 入力15ch絶縁型デジタル 機能自動バイパス保護付きデイジーチェーン コネクタ2×RJ45 動作温度(℃)-40〜70 入力電源(V)10〜30 DC 絶縁耐圧(V)2500 DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする