※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台入力アナログ×8、デジタル×5注文コード55319146品番ADAM-6717-A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
ADAM-6700シリーズの中で、リモートI/Oにゲートウェイ機能を搭載したインテリジェントI/Oゲートウェイ。
Cortex(R)-A8 32ビット 1GHz CPUとLinuxオープンプラットフォームを採用し、
アナログ入力対応のADAM-6717、デジタルI/O対応のADAM-6750、リレー出力対応のADAM-6760Dの3モデルをラインアップしている。
さらに、Node-RED(グラフィックプログラミング環境)およびC言語APIを利用して柔軟なプログラミングが可能。
【特長】
・Linuxオープンプラットフォーム採用
・Modbus/MQTTプロトコル対応
・エッジ側でのマルチタスク実行
・Node-RED(GCL:グラフィックプログラミング環境)+C言語API
・組込みダッシュボード機能
・SDカードへのデータロギング
・RS-485 ×2、Ethernetポート ×2、USB Type-A ×1、USB Micro-B ×1
・ADAM-4000/6000シリーズによるI/O拡張が可能
・クラウド(SQL/Azureなど)やデータベースへ簡単アップロード
【応用分野】マシン状態監視/スマートビルディング/ファクトリオートメーション/エネルギー管理
【I/O入出力仕様】
・ADAM-6717:8ch アナログ入力(AI)、5ch デジタル入力(DI)、4ch デジタル出力(DO)
・ADAM-6750:12ch デジタル入力(DI)、12ch デジタル出力(DO)
・ADAM-6760D:8ch デジタル入力(DI)、8点 SSRリレー出力