※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UNO-220-P4N1AE 【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載) Advantech(アドバンテック) 55319295 UNO-220-P4N1AE 【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載) Advantech(アドバンテック) 55319295 UNO-220-P4N1AE 【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載) Advantech(アドバンテック) 55319295 UNO-220-P4N1AE 【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載) Advantech(アドバンテック) 55319295

【産業用Raspberry Pi/Pi4・ゲートウェイキット】UNO-220(I/O:1×RS-232/485、4/8×GPIO、8GB SDカードにAdvRaspbian OS搭載)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様アルミハウジング、【I/O】4 x GPIO 注文コード55319295 品番UNO-220-P4N1AE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

アドバンテック の UNO-220 産業用ゲートウェイキットは、Raspberry Pi 4 と互換性があり、産業用ソリューションを迅速に実現するためのお手頃な手段です。
RPi 4 のプラグ・アンド・プレイ(Plug and Play)サポートにより、IoT アプリケーションを構築するための理想的なHAT と筐体を開発者に提供します。
備考:PoE機能搭載により、イーサネットケーブル経由でRaspberry Pi® 4に給電可能。 【※Advanced バージョンのみ対応】
【特徴】
UNO-220-P4N1AE (Raspberry Pi/Basic バージョン)
UNO-220-P4N2AE (Raspberry Pi 4/Advanced ・PoE 電源入力 Function バージョン)

仕様アルミハウジング、【I/O】4 x GPIO 設置方法壁掛け 動作温度(℃)0〜50 入力電源(V)5DC:USB-Cコネクタ 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×70×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする