UNO-247-J121W10J-MO Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック) 55319304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UNO-247-J121W10J-MO Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック) 55319304
UNO-247-J121W10J-MO Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック) 55319304
UNO-247-J121W10J-MO Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】 Advantech(アドバンテック) 55319304

Intel Celeron J3455プロセッサ搭載IoTエッジコンピュータ 【UNO-247】

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1台注文コード55319304品番UNO-247-J121W10J-MO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・ファンレス設計でコンパクトなサイズ
・Intel Celeron J3455 プロセッサ IoT Edge PC
・2×GbE、2×USB3.0、2×USB2.0、4×RS232、2×RS485、1×HDMI、1×VGA、Audioバージョン
・ストレージ:SQF 2.5インチ SSD 640 64G 3D TLC (-40~85℃)
・OS:Windows10 2019 LTSC 64bits 日本語版
・アダプターADP A/D 100-240V 36W 12V WO/PFCおよび、PSE電源ケーブルあり

質量(kg)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×140×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする