※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPC-515-633AE タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格) Advantech(アドバンテック) 55319329 SPC-515-633AE タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格) Advantech(アドバンテック) 55319329 SPC-515-633AE タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格) Advantech(アドバンテック) 55319329

タッチパネルコンピュータ(ステンレススチール筐体/IP69K規格)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55319329 品番SPC-515-633AE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

厳格な基準の環境で動作するために、IP69K および EN 1672-2 規格に準拠したステンレス鋼の筐体を備えてる。
SPC-515-633AE :第6世代インテル i3-6100U, 2.3GHz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
・Memory 8 GB DDR3L SODIMM
・P-CAP(投影型静電容量方式)タッチパネル
・全方位(筐体前面/背面)SUS 304L ステンレス・スチール筐体(IP69K&M12コネ クタ付)
・IP69K規格に準拠し、塵や水から保護/EN 1672-2準拠
・ファンレス冷却システム/飛散防止フィルムを搭載したタッチスクリーン
・VESAマウント(100 x 100 m)対応
・OS Windows 10 LTSCをサポート
・添付部品:アダプター(100 ~ 240V 120W 24V 5A)および、電源ケーブル
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする