曜日別特売
FG-003-20P(89230) フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具] 55319347

FG-003-20P(89230) フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具] 55319347
FG-003-20P(89230) フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具] 55319347
FG-003-20P(89230) フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具] 55319347
FG-003-20P(89230) フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具] 55319347
FG-003-20P(89230) フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具] 55319347
FG-003-20P(89230) フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具] 55319347
FG-003-20P(89230) フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具] 55319347
FG-003-20P(89230) フェイスシールド 20P PLUS(プラス)[文具] 55319347

フェイスシールド 20P

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
注文コード
55319347
品番
FG-003-20P(89230)
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

飛沫を防ぐ!快適なつけごこちでしっかりカバー「フェイスシールド」
[特長]
1.フルフェイスサイズのシールド面であご下までを覆い、飛沫を防ぐ
2.約27gの軽量設計で、長時間装着しても疲れにくい
3.高透明ポリプロピレン製シート(0.2mm厚)を採用し、クリアに見える
4.頭周りに合わせてバンドの長さを調節可能(52~63cm)
5.眼鏡やマスクを着けたまま装着できる
6.使用前は平らな形状なので場所を取らずストックや持ち運びに便利

材質
シールド面=ポリプロピレン(PP)0.2mm/バンド=ポリプロピレン(PP)0.5mm
寸法(幅W×高さH)(mm)
シールド面:340×300
長さ(cm)
装着時バンド:約52~約63(調節可能)/バンド差し込み式
注意
※感染を完全に防ぐものではありません。
※各部品に表裏はございません。

商品説明動画

【PLUS】飛沫を防ぐ!「フェイスシールド 20セット入り」
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55319347
2021-02-01
用途: 面談時に使用
しらゆり幼児園教育・研究機関

保育園で使用しています。保護者との面談の際に利用します。
実用性とコストのバランスが優れていると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 55319347
2020-09-26
用途: 会食時 お客さんにも着けてもらう
建設業・工事業

デザインがシンプルで、安価。
個別包装なら人にあげられるので良いが、安価なので仕方ない。
なくなったらまた買います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする