BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 切断
BOSCH(ボッシュ)の 切断砥石
BOSCH(ボッシュ)の 金属用
X-LOCK 切断砥石 スタンダード(ステンレス用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
55320388
品番
2608619262
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
X-LOCK 切断砥石。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
ステンレス切断に特化、シャープな切断。
用途
ステンレスの切断作業
粒度
#60
厚さ(mm)
1
砥材
WA
取付方式
X-LOCK
穴径(Φmm)
22.23
硬度
T
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
125
結合剤
INOX BF
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。