2608619184 X-LOCK セラミックサンディングディスク BOSCH(ボッシュ) 55320494 2608619184 X-LOCK セラミックサンディングディスク BOSCH(ボッシュ) 55320494

X-LOCK セラミックサンディングディスク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 粒度#50 注文コード55320494 品番2608619184
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000
この商品は粒度6種類から選べます 他の種類を見る

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
ステンレスから非鉄金属の仕上げまで、強靭なセラミック砥粒。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

粒度#50 外径(Φmm)125 用途目つぶし、ビードの除去、塗膜剥離等。ステンレスに最適。 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする