2608619159 X-LOCK ジルコニアサンディングディスク BOSCH(ボッシュ) 55320546 2608619159 X-LOCK ジルコニアサンディングディスク BOSCH(ボッシュ) 55320546

X-LOCK ジルコニアサンディングディスク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 55320546 品番 2608619159
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

X-LOCKグラインダー用に開発されたディスクです。
専用クリップで工具無しにワンタッチで交換ができます。
鉄、非鉄金属の仕上げに最適なジルコニア砥粒。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途目つぶし、塗膜剥離、錆取り等。金属全般に最適。 粒度#24 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする