X-LOCK 研磨ディスク(ベントタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 55320774 品番 2608621768
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ポリコットンにジルコニア砥粒の組み合わせで、焼けの無い研削作業を長時間可能。
低振動で仕上げ作業に最適。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途鉄、ステンレスの研削作業 粒度#60 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250 外径(Φmm)125
注意
※作業中は安全メガネ等保護具を着用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする