X-LOCK ダイヤモンドホイール スタンダード(リムタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55320853 品番2608615138
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

リムタイプの刃で、欠けの無い正確な切断。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途磁器タイル、花崗岩、大理石等の切断作業に。 取付方式X-LOCK 穴径(Φmm)22.23 外径(Φmm)125 刃厚(mm)1.6 アズワン品番64-8358-87 刃高(mm)7
注意
※作業時は保護メガネ・保護マスク等の保護具を着用してください。
※電動工具には必ず保護カバーを取り付けてください。
※用途以外の加工物に使用しないでください。刃先の異常摩耗、刃物の破損により大けがの危険があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする