X-LOCK カップワイヤーブラシ(カップ型ストレート)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55321036 品番 2608620725
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

鉄鋼線および真鍮メッキ線ストレートタイプのカップワイヤーブラシです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!

用途
鉄鋼線タイプ:鉄鋼・非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
真鍮メッキ線タイプ:鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)75 材質鋼線(ワイヤー) 線径(Φmm)0.3 取付方式X-LOCK 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 アズワン品番64-8358-83
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55321036
2021-06-05
用途:
ケレン

長年使われてきたカップワイヤーなので使用感は問題なし。X-LOCKタイプということで初使用。ねじ込み式と使用感変わりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする