BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
BOSCH(ボッシュ)の ベベルブラシ
X-LOCK べベルワイヤーブラシ(ストレート)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55321063
品番
2608620732
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
鉄鋼線ストレートタイプのベベルワイヤーブラシです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
溝部分の作業用、鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質
鋼線(ワイヤー)
取付方式
X-LOCK
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
線径(Φmm)
0.3
外径(Φmm)
115
アズワン品番
64-8358-96
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。