BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
BOSCH(ボッシュ)の カップブラシ
X-LOCK カップワイヤーブラシ ステンレス用(カップ型ツイスト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55321079
品番
2608620729
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
強靭なステンレス鋼線ツイストタイプのカップワイヤーブラシです。
新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!
用途
ステンレス材料、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨作業に。
材質
ステンレス線(ワイヤー)
取付方式
X-LOCK
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12500
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
75
アズワン品番
64-8358-93
注意
※消耗したワイヤーが研磨クズ(バリ、溶接カス等)と一緒に飛び散る事があります。保護メガネ、保護マスク、防護服を着用のうえご使用下さい。