ハネウェル
ハネウェルの 墜落制止用器具
ハネウェルの ランヤード 墜落制止用器具
HDツインランヤード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55321133
品番
FP81LTW1.7R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
新規格適合品 軽量・経済的で様々な現場で使用できるエントリーモデルです。
用途
建設、工場、プラント、鉱山、橋梁、造船、土木、その他
トラスコ品番
206-6010
材質
鋼材(フック・カラビナ)
質量(g)
1400
規格
墜落制止用器具
ロープ幅(mm)
44
アズワン品番
64-8525-03
ロープ仕様
ロープ式
商品タイプ
ツイン