ロールスクリーン 無地 アイボリー 幅135cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55321448 品番フルネスT101-135200IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300

管、管用部品、流体機器等の接続に用いる耐密性を必要とする結合を主目的としたねじですが、Rのテーパねじとは違い、国際規格であるISOの管用テーパねじに規定されていないものがこのPTの管用テーパねじです。PFねじと同様に規格には『附属書1(規定)』として区別して載っています。 PTの場合は、テーパめねじもテーパおねじも「PT」という記号を使います。

仕様●サイズ:幅135cm×丈200cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3915-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする