曜日別特売
LS5580-6-2 鉄工ヤスリ バローベエコノミー 55321508

鉄工ヤスリ

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ヤスリの長さ(mm)150
目の粗さ中目
形状
幅(mm)Φ6
内容量1本注文コード55321508品番LS5580-6-2
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。

用途
金属の手仕上げ
形状ヤスリの長さ(mm)150目の粗さ中目幅(mm)Φ6厚さ(mm)Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55321368
2024-06-25
用途: 鉄道模型など他
その他業種

試しにはんだごての、小手先メンテナンスで使用廉価版といえどすごくよく削れる、又ホームセンターで見かけるような先行くほど斜めに傾斜がついておらずまっすぐで正確に仕上げやすい。
ただ以前書いたようにパッケージ兼入れ物がベタベタなのが残念。

対象商品 : 55321429
2021-01-08
用途: 機械のメンテナンス時に
建設業・工事業

手頃なサイズで使い易いかと思います。
しかし、こういったヤスリを購入するのは初めてで、柄が別売ならば推奨する物や、取付る方法を教えて貰えると有難かった。

対象商品 : 55321368
2022-04-20
用途: プラモデル 鉄道模型に使う予定
その他業種

買って直ぐに開けて見たら、入っているパッケージ(袋?)が、ベタベタになっていて(劣化?)、新品で買ってこれではしょんぼりです、せっかくのバローべなのでこれでは残念です、(自分は袋に、またしまうので・・・)いいヤスリ(横から見ると、真っ直ぐ・・・!)なので早く使ってみたいです。

対象商品 : 55321508
2021-03-07
用途: 自転車部品の加工

期待していたものよりも一回り大きかったのですが、自分の不注意なので仕方ありません。切削性能は文句ありません。ツボサンのSSの柄と組み合わせたら柄が小さすぎました。次はSにする予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする