愛杖 アルマイト折り畳み杖

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブラウン
内容量1本注文コード55321937品番D-2B
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高品質にしてリーズナブルなシンプルステッキです。リーズナブルな秘密はアルマイト塗装。アルマイト塗装とはアルミニウムを電解処理して酸化被膜を作り表面塗装する技法で、耐食性、耐摩耗性、硬度において優れた特徴を有します。単色しか出来ませんが一度に大量の塗装が可能な為比較的安価に製造可能です。シンプルな杖をお探しの方にはお勧めのステッキです。グリップ部分は肌ざわりの良い楓材を使用折り畳めば最大幅29センチのコンパクト設計で折り畳みホルダーが純正で付属されています。折り畳み状態から杖に戻すには、ホルダーを外して手を放すだけ。ゴムの張力により一瞬で杖となります。5段階の長さ調節機能が付いていて身長146センチ~166センチの幅広い方に対応致します。SG規格合格品で耐荷重100キロに耐える安心設計です。

材質グリップ:木製(楓)・シャフト:アルミ合金・杖先ゴム:合成ゴムブラウン質量(g)285長さ(cm)76~86適応身長(cm)146~166RoHS指令(10物質対応)対応シャフト径(上/下)(Φmm)19/16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする