SAFECARE アルコール除菌液 SC-SANIDRY-65A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 55321973 品番 SD-65A-20BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ご使用後に香料が残留しません。(香料不使用)
ご使用後、すっきりとした仕上がり。
安全・安心の植物性アルコール除菌
やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。
アルコール度数:65度(vol%)

用途ご家庭、会社、病院、老健施設等でのテーブル、ドアノブ等、お子様のおもちゃ等の除菌 成分エタノール(トウモロコシ、サトウキビ等由来) 57.148%、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来) 0.025%、乳酸エチル(トウモロコシ由来) 0.977%、精製水41.85% 使用方法スプレー:除菌したい対象物にスプレーする(拭取り不要)、すすぎ水として:洗浄後、軽く浸漬し、取出し後放置もしくは軽く拭取り RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする