3/22より値下げ!現場を応援

FSL-9R 細幅刃付スクレーパー 大塚刷毛製造 55322104 FSL-9R 細幅刃付スクレーパー 大塚刷毛製造 55322104 FSL-9R 細幅刃付スクレーパー 大塚刷毛製造 55322104

細幅刃付スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55322104 品番 FSL-9R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別) 値下げ
899

傷がつきにくく、汚れも取りやすいフッ素加工を刃に施した細幅スクレーパー
曲がりタイプの先端形状
サッシ周りなど、狭い箇所のケレン作業に最適
コーキング材などの剥離作業
ウエスを巻き付けての清掃作業
握り易さとグリップ性を追求、滑り止め機能付き
落下防止のカラビナにも対応

用途
ケレン作業・剥離作業・清掃作業等
サッシ周り
先端幅(mm)9 ブレードサイズ(mm)74 材質(ハンドル)ABS・エラストマー ハンドル寸法(mm)107 材質(ブレード)ステンレス鋼
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※こどもの手の届かないところに保管してください。
※先端部分がとがった形状になっておりますので、注意してご使用ください。
※下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする