BC複写給料支払明細書

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50組×5冊) 注文コード 55322813 品番 33Kシン-113X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

合理的設計で記入しやすく便利です。介護保険料欄付き。

仕様1枚目:給与支払明細書(控)、2枚目:給与明細書 質量(g)362 寸法(縦×横)(mm)183×75 紙質上質紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00721077
2026-03-07
用途:
店舗
田中青果 様 (卸売・小売業)

毎月の社員給料に使用しますのでリピートしています。まとめセットがあると助かります

2025-09-27
用途:
給料計算書として
葉山ランド 森優 様 (農・林・水産業)

安くお買い求めできありがたいです。定番として使っているものですが、こちらからお安く求めたものでも商品は変わりなく!しかも発送が早かったのがいいですね。

対象商品:
00721077
2023-12-12
用途:
給与支給時
サービス業

従業員の人数が少ないため、手書きの給与支払明細書を長年使っています。
すぐに届いてたすかりました。

1人が参考にしています
対象商品:
00721077
2023-07-14
用途:
給料支払いに
サービス業

パート勤務の方が多いので簡単に処理ができお渡しできるので重宝しています。

対象商品:
00721077
2023-06-22
用途:
給料の支払い明細用として

書きやすさやは、やはりメーカーが良いです。複写の文字もきれいに写ります。

対象商品:
00721077
2024-03-27
用途:
毎月のお給料や各期の賞与にも使用
株式会社MST 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一度使うと同じものがよく見直しもせずに、今のところ使っています。

対象商品:
00721077
2023-09-26
用途:
書類作成
有限会社高島技研 様 (製造業)

近くのホームセンターでも手に入りますが、モノタロウの方が安く手に入るので助かります。

対象商品:
00721077
2023-01-10
用途:
給料日前に 書きます。
有限会社加藤運送 様

使いやすくて ずっと使っています。前の分も 見えるので 便利ですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビジネスフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする