コクヨ
S2チューブファイル A4-S 両開き 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
とじ厚(mm)
80
30
80
収納枚数
800枚
300枚
800枚
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
55323206
品番
S2フ-T8680B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
左右どちらからでも書類の出し入れができるので、書類の仕分けや追加資料のファイリング、差し替えも簡単に行えます。定番のチューブファイルです。
色
青
サイズ
A4-S
質量(g)
505
収納枚数
800枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
246×95×307
とじ厚(mm)
80
開閉
両開き
グリーン購入法
適合