付属品お試し用電池2個、取扱説明書・保証書本書
材質プラスチック枠
寸法(mm)124×120×75
色19シルバーメタリック(白)
質量(g)270
使用温度範囲(℃)-10〜+50(結露しないこと)
精度常温:平均月差±20秒以内(温度が5〜35℃のときの)
表示方式アナログ
機能防滴防塵機能なし
照明LED
使用電池単3形マンガン乾電池JIS規格LR6P1.5V1個
電池寿命約1年(アラーム:3秒日鳴らし、照明:3秒/日点灯の場合)
アラームセットした時刻にアラームが鳴り始める、精度:セットした時刻に対し±5分以内、音:電子音
オートストップ時間アラーム音が約5分間で自動停止
スヌーズアラーム音が約5分間一時停止