カレーマルシェ 甘口

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(180g×10個) 注文コード55323669 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,318
販売価格(税別)
3,998

牛肉とたっぷりのマッシュルームを、コクのあるまろやかな味わいのソースで煮込みました。ブイヨンと生クリーム等の乳製品の味わいが生きている本格欧風カレーです。電子レンジ調理に対応したパウチなので、箱のまま温めるだけで簡単に調理することができます。

種類レトルト食品 カロリー(kcal)181 原材料マッシュルーム、牛肉、牛脂豚脂混合油、小麦粉、砂糖、チャツネ、みそ、バターミルクパウダー、カレーパウダー、ウスターソース、トマトペースト、生クリーム、ソテーオニオン、食塩、フルーツチャツネ、ホワイトルウ、ガーリックペースト、りんごペースト、チキンブイヨン、でんぷん、香辛料、たん白加水分解物、酵母エキス加工品/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、乳化剤、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む) アレルギー乳成分・小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご 栄養成分(1人分・200g)たんぱく質:6.9g、脂質:8.9g、炭水化物:18.4g、食塩相当量:2.6g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする