BELKIN(ベルキン)
BELKIN(ベルキン)の PCアクセサリー
BELKIN(ベルキン)の ケーブル
BELKIN(ベルキン)の USBケーブル
Thunderbolt3ケーブル(USB-C to USB-C)(100W)(0.5m)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55324229
品番
F2CD084BT0.5MBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
USB-C to USB-C 100W 0.5m ブラック
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.5
コネクタ形状
Type-Cオス - Type-Cオス
特性
パワーデリバリー対応/データ伝送
伝送速度(Gbps)
40
変換タイプ
オス - オス