ロールスクリーン 無地 グリーン 幅110cm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55324257 品番フルネスT102-11080GN
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ガーゼ濾過よりも速く簡単に、細胞塊やプライマリーティシュから細胞を分離
均一な単細胞浮遊液の調製が可能
Fisherbrandをはじめ、各社の50mLコニカルチューブにフィット
個包装

仕様●サイズ:幅110cm×丈80cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3916-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする