ロールスクリーン 無地 グリーン 幅115cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55324388 品番フルネスT102-115210GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,300

プラスチック、鉄、陶器などにも使用可能な油性ペン
冷却面、湿潤面にも書き込み可
アルコール耐性あり
細字(線の太さ:約1mm)
ラテックスフリー
アルコールがかかると文字が薄くなります。乾いていない状態で文字を擦ると消えます。

仕様●サイズ:幅115cm×丈210cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3920-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする