ロールスクリーン 無地 グリーン 幅115cm

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 お客様組立品 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55324458 品番フルネスT102-115220GN
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

環境にやさしい紙製の秤量皿
濃い色のサンプル用にホワイトのSサイズとMサイズがあります。
クリーンなサンプル計量のソリューションを提供。
ポリスチレン製の計量ボートのように内容物を管理できます。
通常の秤量紙よりも取り扱いが容易。
制限温度が210℃のヒートアプリケーションに対応。
FSC(森林管理協議会)認定の紙を使用し、廃棄時には生物分解されて自然還元
秤量紙を皿形に成型し、扱いやすく
FDA(米食品医薬品局)21 CFR 173.170(水性および脂肪性食品と接触する紙)および21 CRF 176.180(乾燥食品と接触する紙)適合

仕様●サイズ:幅115cm×丈220cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3920-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする