27型 144Hz WQHD VAパネル ゲーミング液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55326828 品番PTFGLB-27W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

ゲーミングディスプレイに求められる高い水準のスペックをクリア。ゲーム感覚をさらに昂揚させる機能を加えたゲーミング液晶ディスプレイ。

規格WQHD (Wide-Quad-HD) 解像度2560×1440 画面サイズ27型 アスペクト比16:9 パネル駆動方式VA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする