面倒な初期設定が不要で、133の国と地域(※)で2年間自由に使え、2年後には使用期間の延長を行うことも可能です。(※2019年11月7日時点での見込み数)
<Sシリーズの特長>
カメラ翻訳機能搭載:撮影した文字画像を自動で翻訳します。55の言語を自動認識でき、英語併記など複数の言語が一緒に表示されていてもそれぞれの言語として認識し、翻訳できます。翻訳した画像は100枚まで履歴として保存されます。読みたい部分をタップすると、元言語での発音も可能ですので、レストランでの注文などにも便利です。
AI英会話レッスン機能:英会話練習機能を新たに搭載しました。相手の質問に英語で答えるとAI内容にあった答えを返します。旅行を中心にした6つのシーンで、リアルの会話練習ができます。
金額などの単位を換算:通貨や長さなどの現地の単位を使い慣れ通貨や単位に換算できます。
現地時間を自動表示:新しく搭載されたロック画面には、自動で現地時間と前にいた国(地域)の時間を表示できます。使う楽しさを高めるメダル機能:訪問国や、翻訳回数、翻訳した言語数、Wi-Fi接続実績、アップデータ実績などが自動的にログとして記録され、それぞれ達成度に応じてメダルがもらえます。訪問した国はマップにも表示されます。