DisplayPortケーブル/ディスプレイポート1.4/VESA規格認定品/スリムケーブル/8K60Hz & 4K120Hz/DPオス - DPオス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55327153 品番 DP14MM4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高性能ケーブル:VESA認証ケーブル。8K60Hz(7680x4320p)、4K120Hz(3840x2160p)、32.4Gbps帯域、高いコントラスト比を実現するHDR10、HBR3、32chオーディオ、MST、GTC(オーディオチャンネルを正確に同期)、3Dステレオ(2560x1600p 120Hz)をサポート
安定接続:信号の完全性を保つワイヤーマネージャ内蔵。優れたEMI保護機能を発揮するメタルコネクタサブ構造と85%編組アルミマイラー箔、脱落を防ぐラッチ付きコネクタを使用
高耐久性:頻繁な折り曲げによる負荷を吸収するPVC被覆材でDisplayPortコードの芯を保護。酸化や錆を防ぐ金メッキコネクタを使用。質の高い映像と音声を実現する28 AWGビデオケーブル(外径7.5mm)

用途
最新のビジュアルを駆使したプレゼンテーション
壁面に鮮明な画質のデジタルサイネージを実装
写真、動画、撮影技術など、視覚に訴えるコンテンツの制作
迫力のあるゲーム環境
家庭、オフィス、会議室、教室などのUHDモニター/ディスプレイで使用
業務用ワークステーション、Radeon Vega Frontier/Pro WX/W5500/Pro Duo、Nvidia Quadro Pグラフィックカード搭載Dell XPS 11th Gen、HP Z2 G8タワーなどに最適
質量(g)328 ケーブル長(m)4 ブラック 規格DisplayPort 1.4 コネクタ形状DisplayPort[20ピン]オス - DisplayPort[20ピン]オス AWG28 プラグ金メッキ 保証期間ライフタイム シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 伝送速度(Gbps)32.4 対応解像度8K@60Hz(7680×4320)、4K/120Hz(3840×2160) 被覆材ポリ塩化ビニル 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする