曜日別特売
YI100-1 ビバデザインシート(ハードタイプ) タカハラコーポレーション 55327957

YI100-1 ビバデザインシート(ハードタイプ) タカハラコーポレーション 55327957
YI100-1 ビバデザインシート(ハードタイプ) タカハラコーポレーション 55327957

ビバデザインシート(ハードタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚イエロー表示内容一時停止注文コード55327957品番YI100-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400

抗菌・防カビ加工で清潔・安心。高光沢を維持して傷つきにくく、頑固汚れは薬品での拭き上げも可能です。裏面の粘着面は空気が入りづらい仕様で貼る・剥がすが簡単に。目立ちやすく滑りにくい加工で安全への配慮も万全なステッカーです。

用途倉庫・工場・病院・公共施設の避難誘導・注意喚起に。イエロー仕様裏面粘着タイプノンスリップ寸法(幅W×高さH)(mm)1000×150表示内容一時停止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする