栃木屋
栃木屋の ハンドル・取っ手・グリップ
栃木屋の ハンドル、取手
栃木屋の 取手・引手
角型取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55330364
品番
THA-189S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
サチライトクロム仕上げ・梨地クロム仕上げ・黒色塗装仕上げの3種類を取り揃えております。
用途
計測機器・通信機器・工作機械等
材質
ZDC
表面処理
Cr(梨地)
垂直許容荷重(N[kgf])
196.2(20)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
51