プロワーク
プロワークの 使いきり手袋
プロワークの 塩化ビニール ディスポ手袋
プラスチック手袋P40 ノンパウダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
55330626
品番
115615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
薄手のプラスチック手です。コスト重視の方におススメ。手にさわやかなノンパウダー。
サイズ
S
全長(cm)
23±0.5
中指長(cm)
7.1±0.2
手の平幅(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
17±0.1
材質
PVC(ポリ塩化ビニール)
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボス加工なし
入数(枚)
100
用途
食品加工、食肉加工、塗装作業など