REVLON
REVLONの 理美容小物
REVLONの ミラー
REVLONの バックミラー
フェイシャルビューティーミラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55330678
品番
RVMR9029J
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,990
¥
1,798
バスケットに入れる
付属品
USBケーブル1.0m
形状
丸
質量(g)
650
消費電力(W)
LED1.0
定格
DC5V1.0A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×121×260