ロールスクリーン 遮光 ブラウン 幅125cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55330889 品番フルネスT202-125150BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エジェクタシステム・真空ポンプシステムに対応します。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカットで、空気消費量90%削減します。
エジェクタの効率化により吸込流量50%増加、空気消費量30%削減(メーカーー1段エジェクタとの比較)しました。

仕様●サイズ:幅125cm×丈150cm●素材:メカ/アルミ、生地/ポリエステル100%●生産国:中国製 アズワン品番65-3931-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする