デュポン
デュポンの 手袋・マスク・感染予防
デュポンの エプロン・ガウン 医療・検査用
防護ガウン6000F 0290 グレー TF0290TGY00シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
55339849
品番
TF0290TGY00 S/M
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途:理化学。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
仕様
●商品の仕様:二重の袖口(内側はニット)、首元襟付き、縫い目にテープシーム●サイズ:S/M●適応身長:162〜176cm●適応胸囲:84〜100cm●色:グレー●使いきり
アズワン品番
65-3944-61