デュポン
デュポンの 手袋・マスク・感染予防
デュポンの エプロン・ガウン 医療・検査用
防護ガウン2000C 0290 イエロー TC0290TYL00シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
55339858
品番
TC0290TYL00 S/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
主な用途:理化学。使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
仕様
●商品の仕様:二重の袖口(内側はニット)、首元襟付き、縫い目にテープシーム●サイズ:S/M●適応身長:162〜176cm●適応胸囲:84〜100cm●色:黄●使いきり
アズワン品番
65-3944-63
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55339858
TC0290TYL00 S/M
21509084
TCG-SM
タイケム(R)Cガウン
旭・デュポン
1枚
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更になりました