曜日別特売
11501 三角フラスコ5L用トランスファーキャップ コーニング 55340244

三角フラスコ5L用トランスファーキャップ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(2パック×1個)
アズワン品番65-3961-08
内容量1ケース(2パック×1個)注文コード55340244品番11501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥118,550販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Corning 5L三角フラスコは、空間の効率を考慮し、スケールアップの浮遊細胞培養に役立つように設計されています。フラスコは滅菌済みですぐに使用でき、振盪培養アプリケーションおよび保存に適しています。細胞培養クローズドシステムは、薬剤の開発および製造中に偶発的な汚染のリスクを減らすのに役立ちます。通気ポートの端には、孔径0.2μmのPVDFメンブレンとバーブフィッティングの付いた直径50mm通気フィルターがついています。液体トランスファーポートは、キャップの外側に内径1/4インチ(外径:3/8インチ)の化学薬品耐性、ヒートシールフレキシブルチューブを使用し、オスプラスチックカップラー(MPC)で終わり、オスはシーリングキャップと共に外せます。▼バッフル無し。▼精度のための型押し目盛。▼滅菌性を保証し漏れを防ぎながら、連続的なガス交換を可能にする大型のベントキャップ。▼滅菌保証レベル(SAL)10^-6。▼ノンパイロジェニックおよびRNase/DNaseフリー。▼三角フラスコは121℃、15psi、20分間で一回オートクレーブ可能です。▼繰り返しのオートクレーブは、フラスコ強度を弱めるため、推奨さしておりません。▼ベントキャップはオートクレーブできません。▼カスタマイズ可能です。

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:2/ケース●ブランド:Corning(R)●ネック形状:広口●キャップスタイル:スクリューキャップ、ベント●キャップ直径:100mm●キャップ材質:ポリプロピレン●キャップカラー:オレンジ●滅菌:あり●特長:ディスポーザブル●容量:5000mL●フラスコスタイル:三角フラスコ●トップスタイル:ネジ付き●バッフル:なしアズワン品番65-3961-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする