Axygen Axypet Pro 12チャンネルピペッター AP-12シリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(1個) 注文コード 55340890 品番 AP-12-300-P
参考基準価格(税別)¥126,800 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

【Accuracy】±3.0 to ±1.0%【Precision】≦1.5 to ≦0.6%

仕様●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)●チャンネル:12●チップ:300μL Non-filtered●オートクレーブ可能:あり アズワン品番65-3964-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする