AXYGEN
AXYGENの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
AXYGENの ピペット/ピペッター/スポイト
AXYGENの ピペット
Axygen Axypet Pro 12チャンネルピペッター AP-12シリーズ
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1個)
注文コード
55340908
品番
AP-12-200-P
参考基準価格(税別)
¥126,800
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
【Accuracy】±5.0 to ±1.0%【Precision】≦3.0 to ≦0.6%。
仕様
●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Axygen(R)●チャンネル:12●チップ:200/300μL Non-filtered●オートクレーブ可能:あり
アズワン品番
65-3964-64