1000μL マルチラック エクステンドチップ MR-1000XTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4パック×768個) 注文コード 55340960 品番 MR-1000XT-RL
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Axygenマルチラックリロードシステムは、Axygenマルチラックに簡単に設置できるようにデザインされており、面倒なラックの調整などは不要です。このデザインは、ラボの貴重なスペースを占領しないだけでなく、廃棄プラスチックを減らすことで環境へも配慮しています。Axygenマルチラックリロードチップは、幅広い容量サイズから選ぶことができます。

仕様●パック入数:768/パック●ケース入数:3072/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:1250μL●最大容量:1250μL●フィルター:なし●カラー:青●滅菌:なし●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、4 Packs/Case●オートクレーブ可能:あり●容量範囲:50-1250μL●最大容量:1250μL●材質:ポリプロピレン●アプリケーション:診断研究 アズワン品番65-3964-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする