10μL マルチラック エクステンドチップ MR-10XTシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5パック×960個) 注文コード 55340987 品番 MR-10XT-L-R-S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●最大容量:10μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:なし●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:0.1-10μL アズワン品番65-3964-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする