マルチラック チップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5パック×960個) 注文コード 55341109 品番 MRF-20-L-R-S
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980

AxygenマルチラックMaxymum Recovery(R)チップには、フィルター付きとフィルターなしタイプがあります。Axygen Maxymum Recovery技術は、チップ表面に疎水性を持たせることで、表面張力とサンプルロスを減らし、正確性と精度を向上します。チップへの液残りやサンプルロスを回避したいアプリケーション、特に少量のDNAサンプル、貴重なたんぱく質サンプル、粘性の高いサンプル(グリセリン、Triton-X(TM)など)への使用に適しています。AxygenマルチラックMaxymum Recoveryチップは幅広い容量サイズで、フィルター付きタイプもあり、すべて滅菌済みです。

仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:20μL●最大容量:20μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-20μL アズワン品番65-3965-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする