マルチラック エクステンドチップ フィルター付き マキシマムリカバリー ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ

商品レビューを投稿する
123日以内出荷返品不可 123日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(5パック×960個) 注文コード 55341145 品番 MRF-10XT-L-R-S
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
仕様●パック入数:960/パック●ケース入数:4800/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:10μL●最大容量:10μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:赤●滅菌:あり●パッケージフォーマット:960 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-10μL アズワン品番65-3964-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする