AXYGEN
AXYGENの 研究関連用品・実験用必需品
AXYGENの 架台/スタンド/ホルダー類
AXYGENの 試験管立て/ラック
マルチラック エクステンドチップ フィルター付き ラック入り 滅菌済み MRFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5パック×768個)
注文コード
55341179
品番
MRF-200XT-R-S
参考基準価格(税別)
¥64,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●パック入数:768/パック●ケース入数:3840/ケース●ブランド:Axygen(R)●容量:200μL●最大容量:200μL●チップフォーマット:96本/ラック●フィルター:あり●カラー:黄色●滅菌:あり●パッケージフォーマット:768 Tips/Pk、5 Packs/Cs●オートクレーブ可能:なし●容量範囲:1-200μL
アズワン品番
65-3965-11