耐切創手袋 ジェネラルニトリル 13-4GNIシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード55342396 品番13-4GNI
参考基準価格(税別)¥1,730 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●サイズ:8●全長:23.0cm●手の平周り:18.0cm●中指:7.5cm●手袋素材:PVA、グラスファイバー、ポリアミド 手の平コーティング:ニトリル●耐切創性:手のひら/耐切創レベルF(EN388:2016基準)原手/レベルC(EN388:2016基準)●耐摩耗性:耐摩耗レベル4(EN388:2016基準) アズワン品番65-3969-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする