しん重もん65 SEシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30袋×100枚) 注文コード 55344776 品番 SE-1335
参考基準価格(税別)¥31,100 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
仕様●幅×長さ(mm):65μm×130mm×350mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.065mm●耐熱温度:-40〜100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品 アズワン品番65-3973-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする