超硬ピンゲージバラ EG3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●呼び寸法:3.00mm●長さ(mm):50.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm 注文コード55351250 品番EG3.00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,850
この商品は仕様など100種類から選べます 他の種類を見る
仕様●呼び寸法:3.00mm●長さ(mm):50.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm アズワン品番65-4008-51

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55351250 EG3.00 09448608 EG-3.00 超硬ピンゲージバラ アイゼン 超硬ピンゲージバラ アイゼン 1本 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする