アイゼン
アイゼンの 定盤・ゲージ・ケガキ
アイゼンの ゲージ
アイゼンの ピンゲージ
超硬ピンゲージバラ EG5シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●呼び寸法:5.01mm●長さ(mm):50.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
注文コード
55353359
品番
EG5.01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,380
この商品は
仕様
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び寸法:5.01mm●長さ(mm):50.00●許容差:±1μm●真円度:0.8μm●直径不同:0.8μm
アズワン品番
65-4010-54
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55353359
EG5.01
09450613
EG-5.01
超硬ピンゲージバラ
アイゼン
1本
¥
6,698
税込
¥
7,368
注文コードが変更になりました